항목 | 줄자 |
벨트 클립 | 아니 |
블레이드 코팅 | 노란색 클래드 |
블레이드 색상 | 노란색 |
블레이드 길이 | 2m |
블레이드 소재 | A20 |
블레이드 폭 | 6mm |
케이스 색상 | 은 |
케이스 재질 | 세련된 크롬 |
케이스 유형 | 휴무 |
졸업 유형 | cm/mm |
졸업 | 한쪽은 cm에서 mm, 다른 쪽은 mm |
잠금 유형 | 없음 |
측정 유형 | 메트릭 |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 아니 |
UPC | 037103458537 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.54 |
선박 폭 (cm) | 5 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 졸업 유형 | 벨트 클립 | 블레이드 색상 | 졸업 | 잠금 유형 | 측정 유형 | 스터드 표시 | 팁 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHV1023CMN | mm | 가능 | 노란색 | 1mm | 누름 단추 | 메트릭 | 아니 | 2- 리벳 후크 | ₩ 25,322 | ||
PQR1312N | 인치 / 피트. | 가능 | 노란색 | 하단 가장자리에 1/16 인치, 첫 번째 1 인치 ~ 12/1 인치 | 누름 단추 | SAE | 가능 | 3- 리벳 후크 | ₩ 31,045 | ||
PQR1316N | 인치 / 피트. | 가능 | 노란색 | 하단 가장자리에 1/16 인치, 첫 번째 1 인치 ~ 12/1 인치 | 누름 단추 | SAE | 가능 | 3- 리벳 후크 | ₩ 35,140 | ||
PQR1425 | 인치 / 피트. | 가능 | 노란색 | 1 / 16 " | 누름 단추 | SAE | 가능 | 4- 리벳 후크 | ₩ 46,760 | ||
W606PD | 인치 / 피트. | 아니 | 검정을 가진 황색 | 인치에서 32번째 첫 발, 32번째 이후 한쪽, 지름 인치에서 100번째 다른 쪽, XNUMX 앞의 공백 | - | - | 아니 | - | ₩ 49,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.