항목 | 줄자 |
벨트 클립 | 아니 |
블레이드 색상 | 검정을 가진 황색 |
블레이드 길이 | 6ft. |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 1 / 4 " |
케이스 색상 | 크롬 |
케이스 재질 | 금속 |
케이스 유형 | 휴무 |
졸업 유형 | 인치 / 피트. |
졸업 | 인치에서 32번째 첫 발, 32번째 이후 한쪽, 지름 인치에서 100번째 다른 쪽, XNUMX 앞의 공백 |
스터드 표시 | 아니 |
UPC | 037103458513 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
원산지 | MX |
A. 주요 요인으로는 블레이드 길이, 측정 단위, 눈금 유형, 블레이드 재질 및 케이스 유형 등이 있습니다.
A. 이 테이프는 인치와 피트 단위로 측정할 수 있으므로 영국식 단위에 이상적입니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 졸업 유형 | 벨트 클립 | 블레이드 색상 | 졸업 | 잠금 유형 | 측정 유형 | 스터드 표시 | 팁 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오후 606원 | cm/mm | 아니 | 노란색 | 한쪽은 cm에서 mm, 다른 쪽은 mm | 없음 | 메트릭 | 아니 | - | ₩ 50,190 | ||
PHV1023CMN | mm | 가능 | 노란색 | 1mm | 누름 단추 | 메트릭 | 아니 | 2- 리벳 후크 | ₩ 25,322 | ||
PQR1312N | 인치 / 피트. | 가능 | 노란색 | 하단 가장자리에 1/16 인치, 첫 번째 1 인치 ~ 12/1 인치 | 누름 단추 | SAE | 가능 | 3- 리벳 후크 | ₩ 31,045 | ||
PQR1316N | 인치 / 피트. | 가능 | 노란색 | 하단 가장자리에 1/16 인치, 첫 번째 1 인치 ~ 12/1 인치 | 누름 단추 | SAE | 가능 | 3- 리벳 후크 | ₩ 35,140 | ||
PQR1425 | 인치 / 피트. | 가능 | 노란색 | 1 / 16 " | 누름 단추 | SAE | 가능 | 4- 리벳 후크 | ₩ 46,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.