플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LOVEJOY 68514462078 스파이더, 95 쇼어 A, 43805.00 in-lbs 토크, 빨간색 | CM7YYQ

LOVEJOY 68514462078 스파이더, 95 쇼어 A, 43805.00in-lbs 토크, 빨간색

재고 있음 있음
항목: CM7YYQ 모델 : 68514462078

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 769,813 /단위
이 제품은 4의 배수로만 배송될 수 있습니다.
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목CJ 시리즈 스파이더
각도 변위0.190 "
각도 오정렬0.90도 1.30도에.
축 오정렬0.039 ~ 252 인치
색상빨간색
연결
커플 링 타입엘라스토머 인서트
디자인조립하기 쉬운 XNUMX피스 디자인, 곡선형 조 디자인은 엘라스토머(스파이더)에 방사형 및 축 곡률(크라우닝)을 모두 통합합니다. 허브는 소결철, 강철, 알루미늄, 주철 및 구상철 재질로 제공됩니다. 세 가지가 다릅니다.
치수 G1.970 "
치수 S3.620 "
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL)0.240 "
자재폴리 우레탄
최대 각 변위(Δ Ka), n=1500 [1/min]1.20도
최대 축방향 변위(Δ Ka)0.1500 "
최대 방사형 변위(Δ Kr)0.0200 "
RPM2500 RPM
최대. 토크87610 인치-파운드
공칭 토크43805 인치-파운드
정상 온도 범위-40도 212도까지 NS
외부 Dia.8.860 "
평행 오정렬0.008 ~ 0.027 인치
1,200rpm에서 정격 HP800 마력
1,800rpm에서 정격 HP1250 마력
고정 나사 크기1 / 2 "-13
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수)1.180 "
스파이더 내경4.450 "
스파이더 외경8.860 "
거미 크기100
거미 두께(치수 W)1.500 "
거미 유형쇼어 A
재고 있음 크기14 ~ 180
스타일오픈 센터
온도. 범위-40도 248도까지 NS
음량117.74940 cu. 에.
최대 권취 각도 토크5도
공칭 토크에서의 권취 각도3.20도

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.63

제품 변형

프로덕트모델거미 크기자재색상공칭 토크스파이더 TYPE커플링 유형스타일온도 범위가격
LOVEJOY 68514461447 스파이더, 노란색, 92 Shore A, 폴리우레탄, 177 in-lbs 토크 | AJ2WZJ 6851446144719폴리 우레탄노란색88 인치-파운드CJ엘라스토머 인서트엽니다-50 ~ 248 화씨₩ 21,890
LOVEJOY 68514472259 스파이더, 녹색, 64 Shore D, 폴리우레탄, 7170 in-lbs 토크 | AJ2XBZ 6851447225938폴리 우레탄초록색3585 인치-파운드CJ엘라스토머 인서트엽니다-30 ~ 266 화씨₩ 83,384
LOVEJOY 68514462074 스파이더, 빨간색, 98 Shore A, 폴리우레탄, 12120 in-lbs 토크 | AJ2XCD 6851446207455폴리 우레탄빨간색6060 인치-파운드CJ엘라스토머 인서트엽니다-40 ~ 248 화씨₩ 77,522
LOVEJOY 68514461449 스파이더, 노란색, 92 Shore A, 폴리우레탄, 1680in-lbs 토크 | AJ2XCG 6851446144928폴리 우레탄노란색840 인치-파운드CJ엘라스토머 인서트엽니다-50 ~ 248 화씨₩ 19,730
LOVEJOY 68514462070 스파이더, 빨간색, 98 Shore A, 폴리우레탄, 2830 in-lbs 토크 | AJ2XFC 6851446207028폴리 우레탄빨간색1415 인치-파운드CJ엘라스토머 인서트엽니다-40 ~ 248 화씨₩ 19,936
LOVEJOY 68514462075 스파이더, 빨간색, 95 Shore A, 폴리우레탄, 16640 in-lbs 토크 | AJ2XFG 6851446207565폴리 우레탄빨간색8320 인치-파운드CJ엘라스토머 인서트엽니다-40 ~ 248 화씨₩ 144,330
LOVEJOY 68514461451 스파이더, 노란색, 92 Shore A, 폴리우레탄, 4690 in-lbs 토크 | AJ2XFZ 6851446145142폴리 우레탄노란색2345 인치-파운드CJ엘라스토머 인서트엽니다-50 ~ 248 화씨₩ 49,578

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LOVEJOY 68514462078 스파이더, 95 쇼어 A, 43805.00in-lbs 토크, 빨간색
₩ 769,813 /단위