항목 | 마그네틱 드라이브 펌프 |
A | 4.6/2.5 |
방전 크기 | 3/4MNPT |
1피트에서 GPH | 2250/1800 |
10피트에서 GPH | 1900/1550 |
20피트에서 GPH | 1680/1140 |
3피트에서 GPH | 2200/1725 |
6피트에서 GPH | 2100/1650 |
높이 | 7" |
HP | 1/2 |
Hz | 60/50 |
인 레트 크기 | FNPT 1 개 |
길이 | 15.3 " |
PSI | 20/13.2 |
끄다 | 44/30.5피트 |
전압 | 115 / 230V |
와트 | 445W |
폭 | 8.8 " |
프로덕트 | 모델 | HP | A | 1피트에서 GPH | Hz | 인 레트 크기 | 길이 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588205 | 1/200 | 0.3 | - | - | - | 4.8 " | 115V | 17W | ₩ 416,447 | ||
582506 | 1/10 | 1.3 | 850 | 60 | FNPT 1 개 | 10.6 " | 115V | 150W | ₩ 776,076 | RFQ
| |
582507 | 1/10 | 1.3 | 1325 | 60 | FNPT 1 개 | 11 " | 115V | 145W | ₩ 783,328 | RFQ
| |
589200 | 1/30 | 1.1 | 325 | 60 | 1/2MNPT | 7.9 " | 115V | 82W | ₩ 406,168 | RFQ
| |
580506 | 1/30 | 1.6 | 510 | 60 | 1/2FNPT | 9.1 " | 115V | 96W | ₩ 513,156 | RFQ
| |
580507 | 1/30 | 1.5 | 770 | 60 | FNPT 1 개 | 9.4 " | 115V | 110W | ₩ 524,020 | RFQ
| |
581506 | 1/15 | 0.8 | 700 | 60 | 3/4FNPT | 11.4 " | 115V | 90W | ₩ 698,096 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.