LITTLE GIANT PUMPS 수족관 시리즈 펌프
필터
코드 길이 : 6 피트 , 코드 종류: 18/3 SJT , 설계: 중력 공급, 펌프 흡입구가 액체 수준보다 낮아야 함 , 완전 부하 전류: 0.30 , 개스킷 재질: 부나 엔 , 1피트에서의 GPM: 2.5 , 3피트에서의 GPM: 1.8 , 입구: 1/2 OD , 모터 인클로저: 서브 , 모터 유형: SP , 콘센트: 1/2 OD , 유형: 자기 구동 소금물
스타일 | 모델 | HP | A | 1피트에서 GPH | Hz | 인 레트 크기 | 길이 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 585514 | 1/2 | 4.6/2.5 | 2250/1800 | 60/50 | FNPT 1 개 | 15.3 " | 115 / 230V | 445W | ₩ 1,742,552 | RFQ
|
B | 582506 | 1/10 | 1.3 | 850 | 60 | FNPT 1 개 | 10.6 " | 115V | 150W | ₩ 776,076 | RFQ
|
C | 582507 | 1/10 | 1.3 | 1325 | 60 | FNPT 1 개 | 11 " | 115V | 145W | ₩ 783,328 | RFQ
|
B | 581506 | 1/15 | 0.8 | 700 | 60 | 3/4FNPT | 11.4 " | 115V | 90W | ₩ 698,096 | RFQ
|
B | 581507 | 1/15 | 0.9 | 1100 | 60 | FNPT 1 개 | 11.9 " | 115V | 100W | ₩ 707,168 | RFQ
|
D | 589200 | 1/30 | 1.1 | 325 | 60 | 1/2MNPT | 7.9 " | 115V | 82W | ₩ 406,168 | RFQ
|
E | 580506 | 1/30 | 1.6 | 510 | 60 | 1/2FNPT | 9.1 " | 115V | 96W | ₩ 513,156 | RFQ
|
F | 580507 | 1/30 | 1.5 | 770 | 60 | FNPT 1 개 | 9.4 " | 115V | 110W | ₩ 524,020 | RFQ
|
G | 588205 | 1/200 | 0.3 | - | - | - | 4.8 " | 115V | 17W | ₩ 416,447 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패키지 중지
- 솔라 패널 마운팅 하드웨어
- 접지봉
- 압력 게이지 액세서리
- 다이렉트 드라이브 축 다운 블라스트 인공 호흡기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 하드웨어 공급
- 펀치/끌/핸드드릴
- 스토리지 보관함
- 엿보는 도구
- ABUS 고정 스테이플 걸쇠
- WERA TOOLS 스크류 홀딩 드라이버
- COOPER B-LINE B152 시리즈 XNUMX개의 구멍 개방 각도
- FABENCO XL 시리즈 확장 적용 범위 자동 폐쇄 안전 게이트
- BEL-ART - SCIENCEWARE 랙
- FASCO 송풍기 어셈블리
- SMC VALVES Cy1L 시리즈 유도 실린더
- VESTIL TCD-U 시리즈 범용 쓰레기통 덤퍼
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- WEG 별도의 장착 브래킷