그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이송 펌프 |
A | 1.3 |
베어링 유형 | 추력 |
베어링스 | 추력 |
생산 능력 | 8.5gpm |
코드 길이 | 6 피트 |
코드 타입 | 3 선 SJO |
디자인 | 중력 공급, 펌프 흡입구가 액체 수준보다 낮아야 함 |
방출 | 1/2 "MNPT |
완전 부하 암페어 | 1.40 |
개 스켓 | FKM |
가스켓 재질 | FKM |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 8.3 |
1피트에서 GPM | 8.3 |
15피트에서 GPM | 1.7 |
3피트에서 GPM | 7.6 |
6피트에서 GPM | 7.1 |
9피트에서 GPM | 5.9 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 1.7 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 7.6 |
물의 GPM @ 6 Ft. 머리의 | 7.1 |
물의 GPM @ 9 Ft. 머리의 | 5.9 |
높이 | 5.5 " |
주거 | PPS |
주택 자재 | PPS |
HP | 1/25 |
Hz | 50/60 |
임펠러 | PPS |
임펠러 재질 | 탄소 부싱이 있는 유리로 채워진 폴리프로필렌 황화물 |
입구 | 1/2 "MNPT |
길이 | 7.9 " |
액체 온도 | 200도 에프 |
맥스. 머리 | 16.2 포트 |
맥스. 비중 | 1.1 |
최대 점도 | 100 년 SSU |
모터 인클로저 | OPFC |
모터 유형 | SP |
설치 | 수평 |
콘센트 | 1 / 2 MPT |
PSI | 7 |
RPM | 3100 |
끄다 | 16.2 피트 |
온도 (F) @ 0 PSIG | 200 |
온도 (F) @ 10 PSIG | 200 |
온도 (F) @ 20 PSIG | 150 |
온도 (F) @ 30 PSIG | 150 |
타입 | 베이스 |
전압 | 115V |
와트 | 94W |
폭 | 3.9 " |
선박 중량 (kg) | 2.84 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.