그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 수중 원심 펌프 |
A | 0.9 |
베어링 유형 | 소매 |
코드 | 6 피트 |
코드 길이 | 12 피트 |
드레인 플러그 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
1피트에서 GPH | 325 |
10피트에서 GPH | 130 |
3피트에서 GPH | 300 |
5피트에서 GPH | 270 |
물의 GPM @ 1 Ft. 머리의 | 5.4 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 2.1 |
물의 GPM @ 2 Ft. 머리의 | 120 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 5 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 4.5 |
물의 GPM @ 9 Ft. 머리의 | 3 |
높이 | 4.6 " |
주택 자재 | 나일론 |
HP | 1/40 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 나일론 |
임펠러 유형 | 엽니다 |
입구 | 선별 된 |
길이 | 5" |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 120 피트에서 2gpm |
맥스. 머리 | 12.3 포트 |
맥스. 액체 온도. | 120도 F |
맥스. 비중 | 1.1 |
최소 GPM @ 헤드 | 3 피트에서 9gpm |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
콘센트 | 1/4 "(M) NPT |
상 | 1 |
포트 회전 | CW |
PSI | 5.3 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
씰 재질 | 바이 턴 |
씰 타입 | 입술의 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
끄다 | 12.3 피트 |
전압 | 230V |
벌 류트 재료 | 나일론 |
와트 | 100W |
물에 젖은 재료 | 나일론, Viton, 니트릴, SSTL, PVC, 폴리에틸렌 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8413919080 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | 코드 길이 | HP | PSI | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527003 | 115V | 1.7 | 6 피트 | 1/40 | 5.3 | 4 9 / 16 " | ₩ 279,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.