LITTLE GIANT PUMPS NK-2 시리즈 오일 충전 소형 수중 펌프
필터
베어링 유형 : 소매 , 배수 플러그: 아니 , 의무: 끊임없는 , GPH At 1 Feet: 325 , GPH At 10 Feet: 130 , GPH At 3 Feet: 300 , GPH At 5 Feet: 270 , GPM: 5.4 ,Hz: 60 , 임펠러 재질: 나일론 , 임펠러 유형: 엽니다 , 입구: 선별 된 , 인레트 유형: 선별 된 , 최대. 유체 점도: 100 년 SSU , 최대. 머리: 12.3 포트 , 최대. 비중: 1.1 , 모터 RPM: 3400 , 모터 유형: 음영 처리 된 극 , 포트 회전: CW , 화면 재질: 폴리에틸렌 , 인감 재질: 바이 턴 , 씰 유형: 입술의 , 샤프트 재질: 스테인리스 강 , 유형: 내 화학성 , 와트: 100W , 너비: 5"
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플렉스 커플 링 허브
- Faceshield 헤드 기어
- 인덱서 블 보링 바
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛 액세서리
- 플라스틱 전체 라운드
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 실험실 보관 및 운송
- 사다리/플랫폼/비계
- 재활용 장비
- 스테이플
- STENS 잔디깎이 블레이드, 10" x 2"(L x W), 강철 본체
- HUBBELL PREMISE WIRING 패치 코드, 카테고리 6A
- APPLETON ELECTRIC 100W 습식 위치 고정 장치
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 경사 선반 유닛
- WATTS AMES 콜트 시리즈 LFC300N 이중 검사 감지기 어셈블리
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 소켓 엔드, FKM
- EATON H-Max 시리즈 주파수 드라이브, FS8
- Cementex USA 작업복 및 공구 백팩 키트, 8 Cal.
- KILLARK 위험 지역 플러그
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, 와이드 슬롯 테이크업, 볼 베어링