LITTLE GIANT WW-3036-HD Hd 워크 벤치 7 게이지 드로어 34h x 36w x 30d
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워크 벤치 |
색상 | 회색 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | 1/2 "반경 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 회색 |
높이 | 34 " |
다리 유형 | 직진 |
부하 용량 | 10,000의 파운드 |
자재 | 7가. 강철 |
최고 두께 | 2" |
폭 | 36 " |
작업 표면 재료 | 7가. 강철 |
워크 벤치 어셈블리 | 용접 |
선박 중량 (kg) | 103.5 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최고 두께 | 깊이 | 가장자리 유형 | 폭 | 작업 표면 재료 | 마감재 | 높이 | 다리 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-2848 | 1.5 " | 28.75 " | 사각형. | 48 " | 12가. 강철 | 분말 코팅 | 28 ~ 42 인치 상단 표면 | 높이 조절 스트레이트 | ₩ 1,328,582 | ||
WA-2848-PB | 1.5 " | 28.75 " | 사각형. | 48 " | 12가. 강철 | 분말 코팅 | 28 ~ 42 인치 상단 표면 | 높이 조절 스트레이트 | ₩ 1,594,687 | ||
WA-2860 | 1.5 " | 28.75 " | 사각형. | 60 " | 12가. 강철 | 분말 코팅 | 28 ~ 42 인치 상단 표면 | 높이 조절 스트레이트 | ₩ 1,508,132 | ||
WA-2860-PB | 1.5 " | 28.75 " | 사각형. | 60 " | 12가. 강철 | 분말 코팅 | 28 ~ 42 인치 상단 표면 | 높이 조절 스트레이트 | ₩ 1,750,472 | ||
WA-2872 | 1.5 " | 28.75 " | 사각형. | 72 " | 12가. 강철 | 분말 코팅 | 28 ~ 42 인치 상단 표면 | 높이 조절 스트레이트 | ₩ 1,635,935 | RFQ
| |
WSH2-2448-AH | 1 / 2 " | 24 " | 사각형. | 48 " | 12가 이상 하드 보드. 강철 | 분말 코팅 | 27 ~ 41 인치 | 높이 조절 스트레이트 | ₩ 1,301,807 | ||
WSH2-3048-AH | 1 / 2 " | 30 " | 사각형. | 48 " | 12가 이상 하드 보드. 강철 | 분말 코팅 | 27 ~ 41 인치 | 높이 조절 스트레이트 | ₩ 1,611,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.