항목 | 엑스트라 톨 트럭 |
색상 | 초록색 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 연속 프레임 슬랜트 백 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 13-1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 16 " |
전반적인 깊이 | 23 " |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 18 " |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8716805010 |
모델 | 부하 용량 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-370-10 | 800의 파운드 | 공 | 10 " | 고무 | 펑크 방지 솔리드 고무 | 2.75 " | ₩ 589,627 | |
TF-370-10FF | 600의 파운드 | 공 | 10 " | 미세 다공성 폴리 우레탄 폼 | 미세 다공 폴리 우레탄 폼, 무 평면 및 비 마킹 | 3.5 " | ₩ 902,562 | |
TF-370-8S | 800의 파운드 | 공 | 8" | 고무 | 펑크 방지 솔리드 고무 | 2.5 " | ₩ 648,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.