항목 | 파이프 스테이크 트럭 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 9" |
데크 길이 | 72 " |
데크 폭 | 36 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
부하 용량 | 3600의 파운드 |
전체 높이 | 38 " |
전체 길이 | 75 " |
전체 폭 | 36 " |
휠 타입 | 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 81.9 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 190.5 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 캐스터 Dia. | 색상 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 타입 | 데크 높이 | 데크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBP-2436-8PUBK | 8" | 8" | 그레이 / 블루 | 39 " | 24 " | 우레탄 | 강철 | 36 " | ₩ 826,192 | |
NBP-2448-8PUBK | 8" | 8" | 그레이 / 블루 | 51 " | 24 " | 우레탄 | 강철 | 48 " | ₩ 887,757 | |
NBP-3048-8PUBK | 8" | 8" | 그레이 / 블루 | 51 " | 30 " | 폴리 우레탄 | 강철 | 48 " | ₩ 959,665 | |
NBP-3060-8PUBK | 8" | 8" | 그레이 / 블루 | 63 " | 30 " | 우레탄 | 강철 | 60 " | ₩ 1,191,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.