항목 | 파이프 스테이크 트럭 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 그레이 / 블루 |
데크 높이 | 강철 |
데크 길이 | 48 " |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
부하 용량 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
전체 높이 | 8" |
전체 길이 | 51 " |
전체 폭 | 30 " |
휠 타입 | 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 캐스터 Dia. | 색상 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 타입 | 데크 높이 | 데크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBP6W-3672-6PY | 38 " | 6" | 회색 | 75 " | 36 " | 폴리 우레탄 | 9" | 72 " | ₩ 1,389,990 | RFQ
|
NBP-2436-8PUBK | 8" | 8" | 그레이 / 블루 | 39 " | 24 " | 우레탄 | 강철 | 36 " | ₩ 826,192 | |
NBP-2448-8PUBK | 8" | 8" | 그레이 / 블루 | 51 " | 24 " | 우레탄 | 강철 | 48 " | ₩ 887,757 | |
NBP-3060-8PUBK | 8" | 8" | 그레이 / 블루 | 63 " | 30 " | 우레탄 | 강철 | 60 " | ₩ 1,191,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.