항목 | 5 번째 바퀴를 가진 왜건 트럭 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 강철 |
데크 높이 | 11.5 " |
데크 길이 | 36 " |
데크 유형 | 천공 |
데크 폭 | 24 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 오프셋 T |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 38 " |
전체 폭 | 24 " |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 29.79 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 데크 유형 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW-2436-10P | 강철 | 고체 | 10 " | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 992,197 | ||
LWP-2436-10 | 강철 | 천공 | 10 " | 고무 | 2.5 " | ₩ 878,675 | ||
LW-2436-8S | 모든 용접 강철 | 고체 | 8" | 단단한 고무 | 3.5 " | ₩ 587,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.