WATTS LF100XL 온도 및 압력 릴리프 밸브
필터
방전 용량: 200000 ㅋ , 입구 연결: 수나사 , 인레트 크기: 3 / 4 " , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 수나사 , 맥스. 임시 직원.: 210도 에프 , 최대. 일의 압박감: 113의 PSI , 제조사 시리즈: LF100XL , 콘센트 연결: 암나사 , 콘센트 크기: 3 / 4 " , 출구 유형: 암나사 , 압력 범위: 75 ~ 150 psi , 릴리프 온도: 210도 에프 , 생크 길이: 1 1 / 16 " , 온도 조절 장치 재질: 구리 , 온도 조절기 탐침 길이: 3"
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LFL100XL 100-210 | 무연 황동 | 100 년 Psi | ₩ 110,180 | |
A | LFL100XL3-150210 | 무연 구리 실리콘 합금 | 150 년 Psi | ₩ 71,820 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기어 타이
- 래치
- 제공되는 공기 압축기 및 주변 공기 펌프
- Hydronic Kickspace 히터 캐비닛
- 음성 데이터 배선 블록
- 용접 용품
- 냉각
- 엔진 구동 펌프
- 전선 및 케이블
- 공압 모터
- JOHN GUEST 연결기
- HALLOWELL 선반 유닛
- DESTACO 202 시리즈 수직 고정 클램프
- APPROVED VENDOR 환형 커터 M2 고속 강철
- QORPAK 폐쇄 38-430 내추럴
- APPROVED VENDOR 플러시 부싱 3 인치 스피 곳
- MILWAUKEE 스플라인 어댑터
- WALDMANN 작업 조명, 낮은 교수 주도, 24vdc
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 2-1/2인치 직경, 나사산 한쪽 끝
- PROTO 조합 렌치