LITTLE GIANT 3LGL-2436-BRK 유틸리티 카트 스틸 42 길이 x 24 W 1200 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 된 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 400의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 비 마킹 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 11.75 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 관형 강철 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 35 " |
전체 길이 | 41.5 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 가장자리 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 52.65 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 마감재 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 계량기 | 처리 | 입술 높이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GL-3048-6PHBK | 용접 된 유틸리티 카트 | 파우더 코트 | 1200의 파운드 | 6" | 12 | 관형 강철 | 1.5 " | 3600의 파운드 | ₩ 1,452,062 | ||
GH-8V2-4-FL | 바닥 잠금 장치가있는 용접 된 유틸리티 카트 | 파우더 코트 | 2500의 파운드 | 8" | 12 | 관형 강철 | - | 5000의 파운드 | ₩ 1,968,505 | ||
3LG-2448-BRK | 용접 된 유틸리티 카트 | 파우더 코트 | 400의 파운드 | 5" | 12 | 관형 강철 | 1-1 / 2 "하단 | 1200의 파운드. | ₩ 1,109,990 | ||
G-2436-8MRFL | 바닥 잠금 장치가있는 용접 된 유틸리티 카트 | 파우더 코트 | 1200의 파운드 | 8" | 12 | 핸드 가드가있는 레이즈 드 오프셋 | - | 2400의 파운드 | ₩ 1,246,455 | ||
G-2448-8MRFL | 바닥 잠금 장치가있는 용접 된 유틸리티 카트 | 파우더 코트 | 1200의 파운드 | 8" | 12 | 핸드 가드가있는 레이즈 드 오프셋 | - | 2400의 파운드 | ₩ 1,293,845 | ||
G-3060-8MRFL | 바닥 잠금 장치가있는 용접 된 유틸리티 카트 | 파우더 코트 | 1200의 파운드 | 8" | 12 | 핸드 가드가있는 레이즈 드 오프셋 | - | 2400의 파운드 | ₩ 1,444,047 | ||
GL-2436-8MRFL | 바닥 잠금 장치가있는 용접 된 유틸리티 카트 | 파우더 코트 | 1200의 파운드 | 8" | 12 | 핸드 가드가있는 레이즈 드 오프셋 | 1.5 " | 2400의 파운드 | ₩ 1,219,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.