LIQUATITE LA-12x25 ORG 도관 액체 타이트 3/4인치 25피트 주황색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 액체 밀폐 도관 |
굽힘 반경 | 4.25 " |
색상 | 주황색 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
핵심 소재 | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 |
내부 Dia. | 0.820 " |
자켓 소재 | 난연성 PVC |
길이 | 25ft. |
외부 Dia. | 1.03 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 F |
타입 | 주황색 |
선박 중량 (kg) | 5.96 |
선박 높이 (cm) | 44.77 |
선박 길이 (cm) | 42.55 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8307106000 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 굽힘 반경 | 색상 | 타입 | 도관 크기 | 핵심 소재 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-11x25 빨간색 | -4도 ~ 140도 F | 3" | 빨간색 | 빨간색 | 1 / 2 " | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 0.622 " | 25ft. | ₩ 106,277 | |
LA-11x50 빨간색 | -4도 ~ 140도 F | 3" | 빨간색 | 빨간색 | 1 / 2 " | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 0.622 " | 50ft. | ₩ 206,132 | |
LA-11x100 빨간색 | -4도 ~ 140도 F | 3" | 빨간색 | 빨간색 | 1 / 2 " | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 0.622 " | 100ft. | ₩ 401,572 | |
LA-12x25 빨간색 | -4도 ~ 140도 F | 4.25 " | 빨간색 | 빨간색 | 3 / 4 " | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 0.820 " | 25ft. | ₩ 141,365 | |
LA-12x50 빨간색 | -4도 ~ 140도 F | 4.25 " | 빨간색 | 빨간색 | 3 / 4 " | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 0.820 " | 50ft. | ₩ 269,307 | |
LA-12x100 빨간색 | -4도 ~ 140도 F | 4.25 " | 빨간색 | 빨간색 | 3 / 4 " | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 0.820 " | 100ft. | ₩ 533,540 | |
LA-11x25 GRN | -4도 ~ 140도 F | 3" | 초록색 | 초록색 | 1 / 2 " | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 0.622 " | 25ft. | ₩ 103,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.