ASHCROFT 본질 안전 변환기
필터
정확도 : + /-0.3의 % , 전기 연결: DIN 43650-A , 하우징: 304 스테인레스 스틸 , 루프 저항: 루프 공급 전압에 따라 다름 , NEMA 등급: 4X , 작동 온도: -40 ~ 257 F , 출력: 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA , 필요한 전력: 12 ~ 30VDC , 안전 등급: 클래스 I, II 및 III, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C, D, F 및 G , 열 오류: +/- 2 % (-4 ~ 185F) , 습식 재료: 316L 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 와 호환 | 최대. 압력 | 프로세스 연결 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4SBMO242DO15 # | 316 스테인리스 스틸과 호환되는 모든 공정 | 30의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 15 psi | ₩ 1,004,272 | |
B | A4SBF0242D060 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 120의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 0 ~ 60 psi | ₩ 1,034,512 | |
C | A4SBF0442D0300 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 600의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,004,272 | |
D | A4SBM0442D060 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 120의 PSI | 1/2 "NPT 수 | 0 ~ 60 psi | ₩ 1,004,272 | |
D | A4SBM0442D0300 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 600의 PSI | 1/2 "NPT 수 | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,004,272 | |
B | A4BCF0242D01000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 2000의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 0 ~ 1000 psi | ₩ 1,034,512 | |
B | A4SBF0242D05 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 10의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 0 ~ 5 psi | ₩ 1,034,512 | |
C | A4SBF0442D015 # & VAC | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 30의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 30 "Hg Vac ~ 15 Psi | ₩ 1,004,272 | |
C | A4SBF0442D0200 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 400의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 200 psi | ₩ 1,004,272 | |
C | A4SBF0442D05000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 7500의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 5000 psi | ₩ 1,004,272 | |
B | A4SBF0242D0200 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 400의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 0 ~ 200 psi | ₩ 1,034,512 | |
B | A4SBF0242D03000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 6000의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 0 ~ 3000 psi | ₩ 1,034,512 | |
C | A4BCF0442D01000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 2000의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 1000 psi | ₩ 1,004,272 | |
D | A4SBM0442D015 # & VAC | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 30의 PSI | 1/2 "NPT 수 | 30 "Hg Vac ~ 15 Psi | ₩ 1,004,272 | |
A | A4SBM0242D0200 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 400의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 200 psi | ₩ 1,004,272 | |
A | A4BCM0242D01000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 2000의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 1000 psi | ₩ 1,004,272 | |
A | A4SBM0242D03000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 6000의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 3000 psi | ₩ 1,004,272 | |
A | A4SBM0242D05 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 10의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 5 psi | ₩ 1,004,272 | |
D | A4SBM0442D03000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 6000의 PSI | 1/2 "NPT 수 | 0 ~ 3000 psi | ₩ 1,004,272 | |
D | A4SBM0442D05000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 7,500 PSI | 1/2 "NPT 수 | 0 ~ 5000 psi | ₩ 1,004,272 | |
D | A4SBM0442D05 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 10의 PSI | 1/2 "NPT 수 | 0 ~ 5 psi | ₩ 1,004,272 | |
B | A4SBFO242DO15 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 30의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 0 ~ 15 psi | ₩ 1,034,512 | |
B | A4SBF0242D015 # & VAC | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 30의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 30 "Hg Vac ~ 15 Psi | ₩ 1,034,512 | |
D | A4SBM0442D030 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 60의 PSI | 1/2 "NPT 수 | 0 ~ 30 psi | ₩ 1,004,272 | |
D | A4SBMO442DO15 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 30의 PSI | 1/2 "NPT 수 | 0 ~ 15 psi | ₩ 1,004,272 | |
B | A4SBF0242D0100 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 200의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,034,512 | |
D | A4BCM0442D01000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 2000의 PSI | 1/2 "NPT 수 | 0 ~ 1000 psi | ₩ 1,004,272 | |
B | A4SBF0242D0300 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 600의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,034,512 | |
C | A4SBF0442D0100 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 200의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,004,272 | |
A | A4SBM0242D015 # & VAC | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 30의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 30 "Hg Vac ~ 15 Psi | ₩ 1,004,272 | |
A | A4SBM0242D060 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 120의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 60 psi | ₩ 1,004,272 | |
A | A4SBM0242D0300 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 600의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,004,272 | |
A | A4SBM0242D05000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 7,500 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 5000 psi | ₩ 1,004,272 | |
D | A4SBM0442D0100 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 200의 PSI | 1/2 "NPT 수 | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,004,272 | |
D | A4SBM0442D0200 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 400의 PSI | 1/2 "NPT 수 | 0 ~ 200 psi | ₩ 1,004,272 | |
D | A4SBM0442D0500 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 1000의 PSI | 1/2 "NPT 수 | 0 ~ 500 psi | ₩ 1,004,272 | |
B | A4SBF0242D0500 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 1000의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 0 ~ 500 psi | ₩ 1,034,512 | |
A | A4SBM0242D0500 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 1000의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 500 psi | ₩ 1,004,272 | |
B | A4SBF0242D05000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 7500의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 0 ~ 5000 psi | ₩ 1,034,512 | |
C | A4SBFO442DO15 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 30의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 15 psi | ₩ 1,004,272 | |
C | A4SBF0442D030 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 60의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 30 psi | ₩ 1,004,272 | |
C | A4SBF0442D060 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 120의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 60 psi | ₩ 1,004,272 | |
C | A4SBF0442D0500 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 1000의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 500 psi | ₩ 1,004,272 | |
C | A4SBF0442D03000 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 6000의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 3000 psi | ₩ 1,004,272 | |
C | A4SBF0442D05 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 10의 PSI | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 5 psi | ₩ 1,004,272 | |
A | A4SBM0242D030 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 60의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 30 psi | ₩ 1,004,272 | |
A | A4SBM0242D0100 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 200의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,004,272 | |
B | A4SBF0242D030 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 60의 PSI | 1/4 "NPT 암 | 0 ~ 30 psi | ₩ 1,034,512 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 용접 호스 릴
- 도어 볼트
- 그리스 덕트 및 고온 액세스 도어
- 마그네틱 드릴 프레스
- 보호 슬리브
- 송풍기
- 배관용품
- 에어콤프레셔 액세서리
- 도관 피팅 및 액세서리
- 실험실 기기
- APPROVED VENDOR 주름진 직조 튜브, 1-1/4인치 직경
- SCHNEIDER ELECTRIC 위험 위치 접점 블록 장착베이스 (접촉 블록 포함)
- ABILITY ONE 마무리 걸레
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스프링 플런저
- SECURALL PRODUCTS MG 캐비닛 수직 분배기
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 멋진 상자
- RIDGID 스레딩 머신 다이 헤드
- DAYTON 기어 펌프
- BROWNING 인서트 및 카트리지