그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 본질 안전 변환기 |
정확성 | + /-0.3의 % |
와 호환 | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 |
전기 연결 | DIN 43650-A |
주거 | 304 스테인레스 스틸 |
루프 저항 | 루프 공급 전압에 따라 다름 |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
NEMA 평가 | 4X |
온도 운영. | -40 ~ 257 F |
산출 | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA |
전원 필수 | 12 ~ 30VDC |
프로세스 연결 | 1/2 "NPT 암 |
범위 | 0 ~ 500 psi |
안전 등급 | 클래스 I, II 및 III, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C, D, F 및 G |
열 오류 | +/- 2 % (-4 ~ 185F) |
물에 젖은 재료 | 316L 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
모델 | 와 호환 | 최대. 압력 | 프로세스 연결 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4SBMO242DO15 # | 316 스테인리스 스틸과 호환되는 모든 공정 | 30의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 15 psi | ₩ 1,004,272 | |
A4SBM0242D015 # & VAC | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 30의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 30 "Hg Vac ~ 15 Psi | ₩ 1,004,272 | |
A4SBM0242D030 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 60의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 30 psi | ₩ 1,004,272 | |
A4SBM0242D060 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 120의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 60 psi | ₩ 1,004,272 | |
A4SBM0242D0100 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 200의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,004,272 | |
A4SBM0242D0200 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 400의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 200 psi | ₩ 1,004,272 | |
A4SBM0242D0300 # | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 | 600의 PSI | 1/4 "NPT 수 | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,004,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.