항목 | 호스 릴 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 일반, 산업 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 1/2 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 50ft. |
호스 재질 | 고무 |
호스 배출구 (In.) | 1 / 2 "NPT |
걸쇠 | 8 위치, 자동 잠금 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
전체 높이 | 22 " |
전체 길이 | 20 " |
전체 폭 | 9" |
릴 입구 | 1/2 "(F) NPT |
회전 재료 | 황동 |
UPC | 095992097169 |
선박 중량 (kg) | 23.06 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 4009420050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 릴 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
83753 | 1/4 "(M) NPT x 1/4"(F) NPT | 3 / 8 " | 1/4 "(M) NPT | ₩ 540,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.