LIFT-ALL KEN125KX16 라운드슬링 엔드리스 16피트 길이 125000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라운드 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 0 |
초커 히치 용량 | 100,000의 파운드 |
컬러 코드 | 주황색 |
지름 | 3" |
길이 | 16ft. |
자재 | 아라미드 / 나일론 |
슬링 유형 | 끝없는 |
온도. 범위 | 화씨 -60 ~ 350도 |
수직 히치 용량 | 125,000의 파운드 |
하중시 폭 | 4.875 " |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 지름 | 길이 | 자재 | 수직 히치 용량 | 하중시 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
켄100KX10 | 200,000의 파운드 | 80,000의 파운드 | 2.75 " | 10ft. | 아라미드 / 나일론 | 100,000의 파운드 | 4.25 " | ₩ 6,048,997 | |
켄100KX12 | 200,000의 파운드 | 80,000의 파운드 | 2.75 " | 12ft. | 아라미드 / 나일론 | 100,000의 파운드 | 4.25 " | ₩ 7,736,977 | |
켄100KX14 | 200,000의 파운드 | 80,000의 파운드 | 2.75 " | 14ft. | 아라미드 / 나일론 | 100,000의 파운드 | 4.25 " | ₩ 8,990,222 | |
켄100KX16 | 200,000의 파운드 | 80,000의 파운드 | 2.75 " | 16ft. | 아라미드 / 나일론 | 100,000의 파운드 | 4.25 " | ₩ 10,243,397 | |
켄100KX18 | 200,000의 파운드 | 80,000의 파운드 | 2.75 " | 18ft. | 아라미드 / 나일론 | 100,000의 파운드 | 4.25 " | ₩ 11,496,502 | |
켄100KX20 | 200,000의 파운드 | 80,000의 파운드 | 2.75 " | 20ft. | 아라미드 / 나일론 | 100,000의 파운드 | 4.25 " | ₩ 10,315,637 | |
켄100KX25 | 200,000의 파운드 | 80,000의 파운드 | 2.75 " | 25ft. | 아라미드 / 나일론 | 100,000의 파운드 | 4.25 " | ₩ 12,966,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.