그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 윈치 케이블 |
색상 | 자연의 |
길이 | 35ft. |
자재 | 탄소강 와이어, 브라이트 |
크기 | 3 / 8 " |
스트랜드 유형 | 6 x 19 파이버 코어 |
작업 부하 제한 | 3760의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 7312105000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 크기 | 스트랜드 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38WSX150 | 150ft. | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800의 파운드 | ₩ 1,098,055 | ||
38 년 | 75ft. | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800의 파운드 | ₩ 551,145 | ||
38619X75 | 75ft. | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800의 파운드 | ₩ 453,687 | ||
38WSX75 | 75ft. | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800의 파운드 | ₩ 689,360 | ||
716 년 | 50ft. | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400의 파운드 | ₩ 551,057 | ||
716619X50 | 50ft. | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400의 파운드 | ₩ 361,742 | ||
716WSX50 | 50ft. | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400의 파운드 | ₩ 737,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.