LIFT-ALL 12WX100 윈치 케이블 1/2인치 x 100피트
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 윈치 케이블 |
색상 | 자연의 |
길이 | 100ft. |
자재 | 탄소강 와이어, 브라이트 |
크기 | 1 / 2 " |
스트랜드 유형 | 6 x 19 |
작업 부하 제한 | 8400의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 7312107000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 크기 | 스트랜드 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38WSX150 | 150ft. | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800의 파운드 | ₩ 863,590 | ||
38 년 | 75ft. | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800의 파운드 | ₩ 418,705 | ||
38619X75 | 75ft. | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800의 파운드 | ₩ 341,547 | ||
38WSX75 | 75ft. | 3 / 8 " | 6 x 19 | 4800의 파운드 | ₩ 532,385 | ||
716 년 | 50ft. | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400의 파운드 | ₩ 414,837 | ||
716619X50 | 50ft. | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400의 파운드 | ₩ 272,335 | ||
716WSX50 | 50ft. | 7 / 16 " | 6 x 19 | 6400의 파운드 | ₩ 559,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.