항목 | 그라인더 펌프 시스템 |
A | 12 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 10ft. |
지름 | 25 " |
NPT 방전 | 2 입력 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 39 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 36 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 32 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 27 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 15 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 44 |
높이 | 24 " |
HP | 1 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
맥스. 머리 | 50 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140 학위 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | CSR |
오프 포인트 | 4.7 입력 |
알맞다 | 11.7 입력 |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | SIC |
스위치 유형 | 패널 제어 |
열 보호 | 가능 |
타입 | 이중의 |
전압 | 115 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 68.49 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 75.57 |
선박 폭 (cm) | 82.55 |
HS 코드 | 8413702015 |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3648LSG202 | 50 | 15 | 공 | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ₩ 26,608,855 | RFQ
| |
D3672LSG202-48 | 50 | 15 | 공 | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ₩ 26,865,965 | RFQ
| |
2448LSG202 | 50 | 15 | 위아래 볼 | 50 | 49 | 50 | 46 | 42 | ₩ 13,471,902 | ||
P382XPRG101 | 32 | 12 | 공 | 27 | 15 | 44 | - | - | ₩ 3,594,237 | ||
P382XPRG102 | 32 | 6 | 공 | 27 | 15 | 44 | - | - | ₩ 3,881,377 | ||
P682XPRG102 | 32 | 6 | 공 | 27 | 15 | 44 | - | - | ₩ 8,615,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.