LIBERTY PUMPS
필터
펌프
배관
펌프 필터
오일 센서가있는 엘리베이터 집수 펌프
변압기 보관소 및 엘리베이터 집수구의 안전한 작동을 경고하고 모니터링하도록 설계되었습니다. 원격 설치를 용이하게하고 설치 중단 시간을 줄이기위한 전원 대 패널 코드 및 플러그인 준비 펌프 코드가 특징입니다. 빌딩 자동화 설정을위한 보조 접점이있는 원격 알람이 추가로 장착 됨
그라인더 펌프
최대 속도가 3450rpm 인 스틸 임펠러 그라인딩 펌프와 V Slice Cutter 기술로 걸레, 냅킨, 물티슈 및 기저귀와 같은 폐기물을 미세한 슬러리로 깎아서 정화조로 펌핑합니다. 슬러지 펌프 시스템 및 침연 장치도 사용 가능
오일 스위치 및 경보
115 및 230V 오일 제어 시스템은 오일과 물을 감지해야하는 엘리베이터 섬프 구덩이, 변압기 보관소 및 애플리케이션의 안전한 펌핑 및 모니터링을위한 것입니다. 펌프를 활성화하여 엘리베이터 구덩이에서 물을 제거하고 물 / 오일 상태가 높은 경우 경보를 울립니다.
싱크 펌프 시스템
중력 배수관을 사용할 수없는 싱크대에서 폐수를 제거하기 위해 오일로 채워진 밀폐형 모터에 결합 된 소형 배수 펌프. 안전한 작동을 위해 열 과부하 보호 기능이 장착되어 있으며 1/2 및 1/3 HP 등급으로 제공됩니다.
수중 배수 펌프
웅덩이 펌프 액세서리
자동 다이얼러 제어로 섬프 펌프 고장시 알람 및 알림을 끄고 최대 4 개의 전화 번호를 순차적으로 다이얼합니다. 벽에 장착 할 수 있으며 9V 배터리 백업과 함께 제공됩니다. 펌프 걸림을 줄이기위한 집수 펌프 플랫폼도 사용 가능
집수 / 배터리 백업 시스템
기계적 고장 또는 정전시 물 손상 또는 오염에 대한 추가 보호를 제공하여 기본 펌프를 지원하도록 설계되었습니다. 화씨 140도까지 작동 가능
집수 / 하수 펌프 시스템
하수구에서 고형 하수를 제거하기 위해 설계된 광범위한 od 단순 하수 시스템, 침연 화장실 시스템 및 크롤링 공간 펌프 시스템; 중력 시스템이 작동하지 않는 곳. 배관 어셈블리를 방해하지 않고 플로트 스위치 및 폐기물 제거에 대한 액세스를 제공하는 QuickTree 기술이 특징입니다.
리버티 펌프스 소개
Liberty Pumps는 지하수 및 폐수 제거 서비스 분야에 이상적인 펌프 및 펌핑 장비의 선도적 인 제조업체입니다. Liberty Pump 카탈로그에는 섬프 펌프, 하수 펌프, 폐수 펌프, 배수 펌프, 그라인더 펌프 및 응축수 펌프가 포함됩니다. 완전 조립 그라인더 펌프 Liberty의 특허 받은 V-Slice 절단기 기술은 파쇄 성능을 개선하므로 견고한 처리 능력이 중요한 상업용 및 주거용 하수 처리에 적합합니다. 막힘이 없는 이 볼류트 펌프는 가혹한 산업 환경을 견디고 마찰 손실을 줄이기 위해 스테인리스 스틸 로터 샤프트, 이중 씰 및 볼 베어링으로 구성된 헤비 듀티 모터(6 ~ 15A)를 특징으로 합니다. 정전 또는 주 펌프 고장으로부터 지하실 또는 크롤 공간을 보호하기 위해 브랜드의 사전 조립 섬프 펌프 자동 작동 메커니즘을 제공하고 중력 배수관을 사용할 수없는 곳에서도 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 고하 중 펌프는 신뢰할 수있는 저 전류 제어를위한 기계식 플로트 스위치와 함께 제공되며 화씨 20 도의 최대 온도에서 100 ~ 130psi 범위의 압력 속도로 제공됩니다. 이러한 섬프 펌프와 싱크 펌프 시스템, 스윙 체크 밸브, 펌프 제어 상자 및 자동 다이얼러 제어와 같은 기타 회사 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 유압 호스
- HVAC 제어 장치
- 슬링
- 호이스트 및 트롤리
- 카운터 및 아워 미터
- 배수 스트레이너
- 위험한 위치 모터 스타터
- 육각 스탠드 오프
- 플라스틱 앵글 스톡
- 5S 레드 태그 스테이션
- DAYTON 타워 라이트 계층
- JAMCO WU 시리즈, 작업대
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 헤비 듀티 데코레이터 병원 등급 USB 충전 콘센트
- VERMONT GAGE Nptf 테이퍼 파이프 링, L-1 크기
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 핏 x 핏
- Harloff M 시리즈 소아용 카트
- CONDOR 가연성 액체 안전 캐비닛
- SMC VALVES Cq2 시리즈 소형 실린더
- SALISBURY 클래스 2 전기 장갑 키트, 14인치, 빨간색, 검은색
- BOSTITCH 리테이너