LIBERTY PUMPS 싱크 펌프 시스템 중력 배수관을 사용할 수없는 싱크대에서 폐수를 제거하기 위해 오일로 채워진 밀폐형 모터에 결합 된 소형 배수 펌프. 안전한 작동을 위해 열 과부하 보호 기능이 장착되어 있으며 1/2 및 1/3 HP 등급으로 제공됩니다.
중력 배수관을 사용할 수없는 싱크대에서 폐수를 제거하기 위해 오일로 채워진 밀폐형 모터에 결합 된 소형 배수 펌프. 안전한 작동을 위해 열 과부하 보호 기능이 장착되어 있으며 1/2 및 1/3 HP 등급으로 제공됩니다.
LIBERTY PUMPS -
배수 펌프, 9 A, 폴리 프로필렌, 다이어프램 스위치, 1 / 6-4 / 10 HP
더 알아보기
- 공기압 도구
- 공기압 시스템 구성품
- 풀러 및 분리기
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 콘크리트 테스트
- 거는 저울
- 솔리드 보링 바
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- 식사 배달 카트 액세서리
- 진동 포장 장비 액세서리
- GEORG FISCHER 감속기 부싱
- RUB VALVES S.84 EN331 스프링 리턴 시리즈, 볼 밸브
- SHUR-LINE 내부 및 외부 패드
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/16-18 Unef
- AMERICAN TORCH TIP 스냅 온 부츠
- SOLA/HEVI-DUTY DC 전원 공급 장치
- MORSE DRUM 오 - 링
- SMC VALVES 시리즈 압력 스위치인가
- WIDIA 일반 드릴링용 인덱서블 드릴 비트
- MILWAUKEE 스크루 드라이버