SOLA / HEVI-DUTY DC 전원 공급 장치
필터
케이스 재질 : 성형 플라스틱 , 깊이: 3.58 " , 키: 2.95 " , 입력 전압: 85에서 264 VAC로 , IP 등급: 20 , 장착: DIN 레일 , NEMA 등급: 1 , 작동 온도. 범위: -10도 ~ 60도 C , 전력 등급: 100W , 스타일: 스위칭 , 너비: 1.77 "
스타일 | 모델 | Hz | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SDP2-12-100T | 43 ~ 67 | 10 ~ 12VDC | ₩ 375,007 | |
A | SDP3-15-100T | 47 ~ 63 | 12 ~ 15VDC | ₩ 410,550 | |
B | SDP5-5-100T | 47 ~ 63 | 5 ~ 6VDC | ₩ 310,835 | |
A | SDP1-48-100T | 47 ~ 63 | 48 ~ 56VDC | ₩ 363,912 |