CONDOR 가연성 액체 안전 캐비닛
필터
색: 노란색 , 문 유형: Manual , 마치다: 분말 코팅 , 손잡이 유형: 지레 , 재료: 콜드 스틸 , 안전 캐비닛 유형: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 집수 용량 | 생산 능력 | 깊이 | 폭 | 도어 개방 높이 | 도어 개방 폭 | 높이 | 높이 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 42X503 | 2.5 갤런 | 12 갤런 | 18 " | 23 " | 29 " | 19.5 " | 35 " | 책상 또는 테이블 높이 | ₩ 1,087,117 | |
B | 42X496 | 2.5 갤런 | 16 갤런 | 18 " | 23 " | 38 " | 19.5 " | 44 " | 카운터 높이 | ₩ 1,249,447 | |
C | 42X501 | 5 갤런 | 45 갤런 | 18 " | 43 " | 59 " | 39.75 " | 65 " | 전체 높이 | ₩ 2,385,460 | |
D | 42X499 | 5 갤런 | 30 갤런 | 18 " | 43 " | 38 " | 39.75 " | 44 " | 카운터 높이 | ₩ 1,917,825 | |
E | 42X502 | 8 갤런 | 60 갤런 | 34 " | 34 " | 59 " | 30.75 " | 65 " | 전체 높이 | ₩ 3,149,579 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 열전대 온도계
- LED 채널 스트립 비품
- 파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트
- 벤트 밸브
- 플레 넘 팬
- 펜치
- 용기 및 용기
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 중앙 장비
- 용접 화학
- CASH ACME 온도 및 압력 릴리프 밸브, 150psi
- DAYTON 플러시 표시등, LED, 240V AC/DC, 4.17mA 전류
- IGUS Iglide T500, 플랜지 베어링
- AME INTERNATIONAL 슈퍼 스태커 크립 블록
- KOHLER 라운드, 바닥, 중력 공급, 변기
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 12-1/8인치
- PASS AND SEYMOUR 콤비네이션 원 갱 오프닝 열경화성 월 플레이트
- PLAST-O-MATIC TABRA 시리즈 3방향 공기 작동식 볼 밸브
- EATON 메커니즘 어셈블리