항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
생산 능력 | 12 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 18 " |
도어 개방 높이 | 29 " |
도어 개방 폭 | 19.5 " |
문 유형 | Manual |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 지레 |
높이 | 35 " |
높이 범위 | 책상 또는 테이블 높이 |
자재 | 콜드 스틸 |
캐비닛 선반 수 | 1 |
문 수 | 1 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
ㅁㄴㅇㄹ | OSHA, NFPA 30, FM 승인 |
집수 용량 | 2.5 갤런 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.