LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP 하수 시스템 4/10 Hp
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
항목 | 로우 프로파일 하수 시스템 |
A | 12 |
분지 용량 | 23 갤런 |
분지 높이 | 5-1/4" and 14-5/8" |
분지 재료 | 폴리에틸렌 |
케이블 엔트리 | 그로 메트 |
코드 길이 | 10ft. |
코드 크기 | 16 게이지, 3 컨덕터 |
표지 재질 | 폴리 프로필렌 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 104 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 65 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 125 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 |
입구 | 화장실 플랜지 |
맥스. Dia. 고체 | 2" |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140도 F |
최대 머리 | 19 피트 |
모터 RPM | 1550 |
콘센트 | 2" |
상 | 1 |
RPM | 1550 |
스위치 | 수직 마그네틱 플로트 |
탱크 길이 | 42 " |
탱크 폭 | 24-1 / 2 " |
타입 | 화장실 설치 |
바람 | 2" |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 40.37 |
선박 높이 (cm) | 39.88 |
선박 길이 (cm) | 107.95 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.