항목 | 단순 하수 시스템 |
A | 12 |
분지 용량 | 41 갤런 |
분지 높이 | 24 " |
분지 재료 | 폴리에틸렌 |
케이블 엔트리 | 일체형 코드 씰 |
코드 길이 | 10ft. |
코드 크기 | 16 게이지, 3 컨덕터 |
표지 재질 | 폴리 프로필렌 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 118 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 92 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 55 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 0 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 140 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
입구 | 4" |
맥스. Dia. 고체 | 2" |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140도 F |
최대 머리 | 24 피트 |
모터 RPM | 1725 |
콘센트 | 2" |
상 | 1 |
RPM | 1725 |
스위치 | 자동 피기 백 기계식 플로트 |
타입 | 등급 미만 |
바람 | 2" |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 31.3 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
P372LE51 / A2 | ₩ 2,744,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.