그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쇠톱 블레이드 |
길이 | 12 " |
자재 | 바이메탈 |
인치당 이빨 | 18 |
두께 | 0.023 " |
타입 | 응회암 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8202100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 인치당 이빨 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20141-V024HE | 10 " | 24 | 10 | ₩ 43,977 | ||
20145-V224HE | 12 " | 24 | 10 | ₩ 46,182 | ||
20146-V232HE | 12 " | 32 | 10 | ₩ 47,617 | ||
20116-218HE | 12 " | 18 | 100 | ₩ 372,732 | ||
20117-224HE | 12 " | 24 | 100 | ₩ 381,097 | ||
20118-232HE | 12 " | 32 | 100 | ₩ 361,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.