그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수 엘보, 90도 |
기본 소재 | 플라스틱 / 금속 조합 |
본체 재질 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 튜브 x 수 BSPP |
육각 크기 | 13mm |
최대. 압력 | 290의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
튜브 크기 | 4mm |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | FR |
모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 3199 06 10 | 튜브 x 수 BSPP | 13mm | 1 / 8 " | 6mm | 10 | ₩ 127,540 | |
+ 3199 08 13 | 튜브 x 수 BSPP | 16mm | 1 / 4 " | 8mm | 10 | ₩ 218,627 | |
+ 3109 06 10 | 튜브 x 수 BSPT | 10mm | 1 / 8 " | 6mm | 10 | ₩ 129,710 | |
+ 3109 53 10 | 튜브 x 수 BSPT | 10mm | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 10 | ₩ 164,062 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.