그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
기본 소재 | 플라스틱 / 금속 조합 |
본체 재질 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
최대. 압력 | 290의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
튜브 크기 | 5/16 "또는 8mm |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | MX |
모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 항목 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 3109 06 11 | 튜브 x MNPT | - | 팔꿈치, 90도 | 1 / 8 " | 6mm | 10 | ₩ 126,262 | |
+ 3109 06 14 | 튜브 x MNPT | - | 팔꿈치, 90도 | 1 / 4 " | 6mm | 10 | ₩ 131,460 | |
+ 3109 08 14 | 튜브 x MNPT | - | 팔꿈치, 90도 | 1 / 4 " | 5/16 "또는 8mm | 10 | ₩ 201,407 | |
+ 3109 08 18 | 튜브 x MNPT | - | 팔꿈치, 90도 | 3 / 8 " | 5/16 "또는 8mm | 10 | ₩ 213,640 | |
+ 3109 10 18 | 튜브 x MNPT | - | 팔꿈치, 90도 | 3 / 8 " | 10mm | 10 | ₩ 321,982 | |
+ 3109 10 22 | 튜브 x MNPT | - | 팔꿈치, 90도 | 1 / 2 " | 10mm | 10 | ₩ 327,250 | |
+ 3109 12 18 | 튜브 x MNPT | - | 팔꿈치, 90도 | 3 / 8 " | 12mm | 10 | ₩ 406,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.