항목 | 퀵 커플러 / 플러그 키트 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
컬러 코드 | 초록색 |
마감재 | 아연 / 양극 처리 |
호스 연결 | NPT |
교환 유형 | 아로 |
잠금 유형 | 소매 |
자재 | 스틸 / 알루미늄 |
최대. 흐름 | CFM 25 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 | 부나 엔 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A71452B-BG | 아연 도금 | ₩ 11,340 | ||
A71456B-BG | 아연 도금 | ₩ 16,135 | ||
A71457B | 아연 / 양극 처리 | ₩ 26,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.