LEESON 140707.00 P215K17FB15B 범용 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 농장 의무 모터 |
조립 | 210-005.02 |
암호 | J |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 215T |
완전 부하 암페어 | 32 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 5.6 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | LEH30KD |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 1 |
역률 | 90 |
보호 | MANUAL |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1 3 / 8 " |
타입 | KF |
UPC | 691720255803 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 70.65 |
선박 높이 (cm) | 36.2 |
선박 길이 (cm) | 57.48 |
선박 폭 (cm) | 40.97 |
프로덕트 | 모델 | 모터 열 보호 | 조립 | 디자인 | 역률 | 샤프트 디아. | 타입 | 전압 | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110086.00 | CED4705 | 042545 | L | 58 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ₩ 1,159,777 | ||
110087.00 | CED2715 | 042545 | L | 64 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ₩ 1,100,225 | ||
110088.00 | CED2797 | 042545 | N | 63 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ₩ 1,572,480 | ||
110089.00 | CED2705 | 042540 | L | 73 | 5 / 8 " | KF | 115 / 208-230 | 56H | ₩ 1,447,162 | ||
110090.00 | CED3706 | 042540 | L | 86 | 7 / 8 " | KF | 230 | 56HZ | ₩ 1,698,707 | ||
113256.00 | CED3769 | 042545 | L | 55 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ₩ 1,038,100 | ||
113938.00 | CED2705 | 042540 | L | 73 | 7 / 8 " | KF | 115 / 208-230 | 56HZ | ₩ 1,655,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.