항목 | 방폭 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 3.5 |
위험한 위치 등급 | 1 개 C, D / 2 개 F, G |
HP | 1/3 |
절연 클래스 | H |
길이 덜 샤프트 | 11.375 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 위험한 위치 |
모터 디자인 | 영구 자석 DC |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | DC |
설치 | 견고한 C-Face |
명판 RPM | 1750 |
공칭 효율성 | 78.9 |
전체 길이 | 13.5 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.125 " |
온도 암호 | T5 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 44.22 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.