항목 | 메트릭 모터 |
A | 14 |
Duty | S1 |
효율성 | 88.8% |
Enclosure | IP54 |
폼 팩터 | 1.38 |
Frame | MD |
절연 클래스 | H |
kW | 2.2 |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | B3 / B14 |
포장 | 307998.99 |
회전 | 정찰 |
RPM | 1750 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 24mm |
토크 | 108 파운드 |
전압 | 180 |
선박 중량 (kg) | 41.85 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 65.41 |
선박 폭 (cm) | 37.21 |
프로덕트 | 모델 | RPM | A | 폼 팩터 | 샤프트 디아. | 토크 | 타입 | Frame | 절연 클래스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098015.00 | 1800 | 3.5 | 1.05 | 14mm | 17.5 파운드 | M71 - 12 | 71 | F | ₩ 1,043,356 | ||
108369.00 | 1800 | 4.9 | 1.05 | 19mm | 27 파운드 | Y80-14 | 80 | F | ₩ 1,388,214 | ||
108370.00 | 1800 | 6.7 | 1.05 | 19mm | 35 파운드 | ZL80-14 | 80 | F | ₩ 1,712,429 | ||
108371.00 | 1800 | 9.0 | 1.05 | 19mm | 52,5 파운드 | ZL80-14 | 80 | H | ₩ 2,258,658 | ||
108372.00 | 3000 | 7.0 | 1.05 | 19mm | 21 파운드 | Y80-14 | 80 | F | ₩ 1,388,214 | ||
108373.00 | 3000 | 9.3 | 1.05 | 19mm | 42 파운드 | XL80-14 | 80 | F | ₩ 1,533,610 | ||
118008.00 | 1800 | 13.8 | 1.05 | 24mm | 70.4 파운드 | K90L-17 | 90L | H | ₩ 4,037,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.