항목 | 오일 교환 펌프 시스템 |
A | 7.5 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
코드 길이 | 7.8ft. |
유량 | 4.0 GPM |
높이 | 15.75 " |
길이 | 11.75 " |
맥스. 머리 | 40 포트 |
최대. 압력 | 17의 PSI |
최대 점도 | 3000 년 SSU |
발에 프라임 | 7.5 |
탱크 용량 | 3 1/2 갤런 |
온도. 범위 | 185 F |
전압 | 12 VDC |
폭 | 11.75 " |
선박 중량 (kg) | 3.02 |
선박 높이 (cm) | 40.39 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8413600090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ACA8 | 21 " | 13 3 / 8 " | 8.75 " | ₩ 711,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.