항목 | 단상 모터 |
조립 | LO101585 |
암호 | F |
디자인 | N |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | 48 |
완전 부하 암페어 | 4.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | . 37 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | MEJ36RX |
설치 | 탄력있는베이스 |
포장 | B |
상 | 1 |
역률 | 96 |
보호 | 오토매틱 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.35 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
타입 | KD |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 23.16 |
선박 길이 (cm) | 40.94 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.