EATON Danfoss PRV11-12 시리즈 압력 제어 밸브
Eaton Danfoss PRV11-12 시리즈 압력 제어 밸브는 흐르는 유체의 과압으로부터 펌프를 보호하기 위해 공압 및 유압 시스템에 사용됩니다. 쓰레기 운반기, 수확기 및 산업 응용 분야에 적합합니다.
작동 메커니즘
- 이 밸브는 밸브에 대해 XNUMX차 회로 압력의 균형을 맞춰 밸브를 여는 조정 가능한 스프링의 힘에 대항합니다.
- XNUMX차 회로의 압력이 감소하면 스프링 힘이 밸브를 열어 압력을 높이고 감소된 압력을 유지합니다.
특징
- 이 파일럿 작동식 밸브는 구조적 강성과 긴 사용 수명을 위해 강철로 만들어졌습니다.
- 유체 누출을 방지하기 위해 Buna-N 씰을 사용합니다.
- 이 밸브는 쉽고 안전한 설치를 위해 나사식 카트리지 장착을 제공합니다.
- 오염을 방지하기 위해 18/16/13의 ISO 청정도 코드를 준수합니다.
- 이 Danfoss PRV11-12 시리즈 압력 제어 밸브는 10~100bar 범위의 작동 압력을 제공합니다.
자주하는 질문
Eaton Danfoss PRV11-12 시리즈 압력 제어 밸브의 작동 온도는 어떻게 됩니까?
-40 ~ 120도 C.
이 압력 제어 밸브의 유량은 얼마입니까?
114리터/분
스크류 인 및 슬립 인 카트리지 밸브의 기능적 차이점은 무엇입니까?
스크류인 카트리지 밸브는 유체 흐름을 한 방향으로만 유지할 수 있는 반면 슬립인 카트리지 밸브는 양방향 흐름을 유지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폐기물 처리기 액세서리
- 혼합 밸브
- 배수 부품
- 오염 제거 샤워 물 수집
- 렌즈 청소 스테이션
- 무선 도구
- 작물 종묘장 및 조경
- 라우터
- 호스 턱받이 및 소화전
- 순환 수 히터 및 액세서리
- CH HANSON 스프링 클램프
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레이트 플러그, Mini Quick Male
- DIXON 랙 호스
- PARKER ServiceJunior 진단 테스트 키트
- VULCAN HART 파일럿 라이트, 빨간색
- PASS AND SEYMOUR 싱글 갱 딥 커버를 사용하는 동안의 추가 헤비 듀티
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 3/8-28 Un
- LINN GEAR QD 부싱 스프로킷, 50 체인
- HUMBOLDT 실린더 분할 세트