LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 모터 |
A | 5 |
Duty | 계속 |
효율성 | 81.4% |
Enclosure | 테프씨 |
폼 팩터 | 1.38 |
Frame | 56C |
HP | 1/2 |
절연 클래스 | F |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | C-Face 강성 |
포장 | PG659201.04A |
회전 | 정찰 |
RPM | 1750 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
토크 | 18 파운드 |
타입 | DF |
UPC | 691720000922 |
전압 | 90 |
선박 중량 (kg) | 11.52 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 36.68 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | A | Frame | 포장 | 회전 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098002.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 1,142,942 | ||
098003.00 | 11 31 / 100 " | 1.4 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 1750 | 1 | 5 / 8 " | ₩ 1,174,722 | ||
098004.00 | - | 3.5 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 1,092,052 | ||
098006.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | 거꾸로 할 수 있는 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 936,005 | ||
098007.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 900,632 | ||
098008.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 1,042,982 | ||
098009.00 | - | 7.6 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 1,117,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.