LEESON 098003.00 DC 영구 자석 모터, 1/4 hp, 1750 Rpm, 180VDC
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 모터 |
A | 1.4 |
볼트 서클 직경 | 5 7 / 8 " |
Duty | 계속 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
효율성 | 77.1% |
Enclosure | 테프씨 |
폼 팩터 | 1.38 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 1.4 |
HP | 1/4 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 9 1 / 4 " |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 씻어 내리다 |
모터 디자인 | 영구 자석 DC |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | C-Face 강성 |
명판 RPM | 1750 |
공칭 효율성 | 77.1% |
전체 길이 | 11 31 / 100 " |
포장 | PG659201.04A |
회전 | 정찰 |
RPM | 1750 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 3 / 50 " |
스터드 크기 | 찾을 수 없음 |
토크 | 9.0 파운드 |
타입 | DF |
전압 | 180V DC |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 36.68 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
원산지 | USA |
A. The primary difference between a permanent magnet DC (PMDC) motor and a general-purpose DC motor is their stator construction or design. A stator of a general-purpose DC motor is made of an electromagnet, whereas a PMDC motor stator uses permanent magnets. A PMDC motor is more efficient than a DC motor as these motors do not require field excitation separately. A typical DC motor needs to be excited using its field windings which can cause copper loss.
A. Before selecting a permanent magnet DC motor, consider the electrical specifications required, such as the voltage rating of the power supply & power output required for application. Then, take note of other factors like frame, enclosure, insulation and mounting data of the motor to be selected for proper motor installation.
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | A | Frame | 포장 | 회전 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098000.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 1,340,745 | ||
098002.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 1,228,885 | ||
098004.00 | - | 3.5 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 1,182,720 | ||
098006.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | 거꾸로 할 수 있는 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 1,054,042 | ||
098007.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 734,539 | ||
098008.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 1,233,225 | ||
098009.00 | - | 7.6 | 56C | PG659201.04A | 정찰 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ₩ 1,269,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.