Leatherhead Tools Hbb-30 Halligan 바 | Raptor Supplies 대한민국
LEATHERHEAD TOOLS HBB-30 Halligan 바, 전체 길이 30인치, 두께 7인치, 강철, 검정색 | CD4CRQ

LEATHERHEAD TOOLS HBB-30 Halligan Bar, 30인치 전체 길이, 7인치 두께, 스틸, 블랙

항목: CD4CRQ 모델: HBB-30
₩ 634,666 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목할리 건 바
색상검정
외형 치수30 "X 7"X 7 "
길이30 "
자재고 탄소강
전체 길이30 "
두께7"

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

Leatherhead Tools HBB-30 홀리건 바는 강제 진입 작업 중에 당기고, 찢고, 비집고, 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 도구는 화재 및 구조, 건설, 철거 작업 및 법 집행 기관에 적합합니다.

특징:

  • 가혹한 기상 조건에 대한 도구의 저항을 증가시키기 위한 정전 페인트가 특징입니다.
  • 이 할리건 바는 단단하고 금속 표면에 대한 강한 충격으로 인한 굽힘/파손을 방지하기 위해 모든 단조, 고탄소 열처리 강철 구조를 가지고 있습니다.
  • 지렛대를 최대화하고 필요한 힘을 최소화하기 위해 긴 스템이 있습니다.

호환 액세서리:

  • 벨크로 스트랩: 할리건 바는 이 벨크로 스트랩을 사용하여 대형 망치와 쉽게 결합하여 견고한 강제 삽입 도구를 형성할 수 있습니다.

표준 및 승인 :

  • ANSI

자주 묻는 질문:

Q. Halligan bar와 flathead axe의 차이점은 무엇입니까?

A.

  • Halligan Bar는 소방관이 강제 진입, 환기 및 수색 및 구조 작업을 위해 사용하는 다목적 도구입니다. 캐기 위한 날카로운 뾰족한 끝, 다지기 위한 평평한 adz 끝 및 열린 문과 창문을 지렛대로 사용하기 위한 포크 끝을 제공합니다.
  • 일자형 도끼는 절단, 비집고 내리기 작업을 위해 설계되었습니다. 도끼는 머리 근처에 쥐고 자루는 연장으로 사용하여 소방관이 가시성이 없는 조건에서 더 넓은 지역을 수색할 수 있도록 합니다. 이 유형의 도끼는 철거 및 벽과 지붕을 뚫는 데에도 사용됩니다.

Q. Halligan 바는 어떻게 관리하나요?

A.

  • 각 적용 후 바를 청소하십시오. 와이어 브러시 또는 강모를 사용하여 바에서 녹이나 부스러기를 제거하십시오.
  • 바에 소량의 윤활제(왁스 또는 오일)를 바르면 녹이 슬지 않고 마찰이 줄어듭니다.
  • 바는 습기로 인한 녹이나 부식을 방지하기 위해 건조한 장소, 바람직하게는 용기나 보호 케이스에 보관하십시오.
  • 홀리건 바의 뾰족한 끝을 날카롭게 유지하십시오. 이를 위해 줄이나 그라인더를 사용하십시오.
  • 시간이 지남에 따라 금속의 응력 균열 효과를 숨길 수 있으므로 Halligan 도구를 페인팅하지 마십시오. 대신 도구에 광택을 더하고 부식과 손상을 방지하는 아연 코팅을 사용하십시오.
  • 균열, 부서진 이빨 또는 기타 변형을 포함한 손상 징후가 있는지 홀리건 바를 확인하십시오. 손상 정도에 따라 막대를 교체하거나 수리하십시오.

제품 변형

프로덕트모델전체 길이가격
LEATHERHEAD TOOLS HBB-24 Halligan 바, 전체 길이 24인치, 두께 7인치, 강철, 검정색 | CD4CRP HBB-2424 "₩ 607,515
RFQ
LEATHERHEAD TOOLS HBB-36 Halligan 바, 36인치 전체 길이, 7인치 두께, 강철, 검정색 | CD4CRR HBB-3636 "₩ 722,909
RFQ
LEATHERHEAD TOOLS HBB-42 Halligan 바, 전체 길이 42인치, 두께 7인치, 강철, 검정색 | CE6DMG HBB-4242 "₩ 770,424
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LEATHERHEAD TOOLS HBB-30 Halligan Bar, 30인치 전체 길이, 7인치 두께, 스틸, 블랙
₩ 634,666 /단위