초강력 축
강제 진입, 정밀 검사 및 환기 응용 분야에 적합합니다. 그들은 기계적 강도를 위한 고탄소강 헤드와 지붕, 벽, 문 및 바닥을 부수기 위한 평평한 썰매 끝이 특징입니다. 재설계된 헤드는 최대 임팩트를 위해 90도 사각 모서리 타격 표면을 가지고 있습니다. 핸들은 최적의 균형을 위해 중앙에 장착됩니다. 이 축은 주황색, 노란색, 라임 녹색 및 검정색으로 제공됩니다.
Leatherhead Tools는 소방관 및 구조 요원을 위한 광범위한 안전 도구 라인을 제공합니다. 이 회사는 어두운 조건에서도 위치를 쉽게 식별할 수 있도록 소화전 마커와 핸들에 내장된 고반사 색상을 제공하기 위해 유리 섬유 제조의 최신 기술을 활용합니다. 상세 보기
25lb의 손 압력을 2000lb의 절단력으로 전환하여 강철 막대, 철망, 금속 볼트 및 가이스트랜드를 절단하도록 설계된 초강력 볼트 커터입니다. 강도가 덜 필요하도록 센터 컷 블레이드와 충격으로부터 보호하기 위한 비전도성 유리 섬유 핸들이 특징입니다.
강제 진입 및 정밀 검사 응용 프로그램을 위해 설계된 ANSI 준수 양면 슬레지 해머. 핸들에 미끄럼 방지 그립과 반사 스트라이프가있는 Hi-Viz 인발 섬유 유리 핸들을 사용하여 어두운 영역에서 도구를 찾을 수 있습니다.
Leatherhead 도구 카탈로그에는 도끼, 썰매, 후크, 볼트 절단기, 경고 말뚝 및 화재 조사 도구. 이 도구는 드롭 단조 강철로 만들어졌으며 고밀도 및 가시성 핸들이 있습니다. 회사의 도끼와 썰매에는 미끄럼 방지 그립이 있는 견고한 Hi-Viz, 인발 유리 섬유 손잡이가 있으며 강제 진입/정비에 사용됩니다. 할리건 바, 프라이 바, 파이크 폴, 브리처 바 및 강제 진입 도구와 같은 화재 조사 도구도 사용할 수 있습니다. 바보 할리건 바 소방관과 법 집행관이 구조 전문가와 희생자 사이의 장벽을 들어 올리거나, 구멍을 뚫거나, 비틀거나, 자르거나, 제거하는 데 사용합니다. 이 ANSI 호환 도구는 고탄소 열처리 강철로 만들어졌으며 24, 30 및 36인치 길이 변형으로 제공됩니다.
일부 Leatherhead Tools 파트 번호은 동등한 Nupla 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Leatherhead Tools 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Leatherhead Tools 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
정밀 검사 또는 강제 진입 중 당기거나 들어 올리거나 들어 올릴 때 뿐만 아니라 자동차 트림을 제거하는 데에도 이상적입니다. 마모를 위한 단조 고탄소강 구조가 특징입니다. ...더 읽기
Lockwood 후크는 소방관이 지붕과 마루판을 뽑는 데 사용합니다. 그들은 지붕 데크의 우수한 사운드를 위한 넓은 상단 가장자리와 dr을 통해 슬라이스를 위한 비스듬한 상단 가장자리를 특징으로 합니다....더 읽기
그들은 화재의 확산을 막기 위해 외부 및 내부 벽, 지붕 및 천장을 내리는 데 사용됩니다. 이 기둥은 웨이가 감소된 우수한 선형 강도를 위해 속이 빈 인발된 유리 섬유로 만들어집니다....더 읽기
강제 진입, 정밀 검사 및 환기 응용 분야에 적합합니다. 그들은 기계적 강도를 위한 고탄소강 헤드와 지붕, 벽, 문 및 바닥을 부수기 위한 평평한 썰매 끝이 특징입니다. 재설계된 헤드는 최대 임팩트를 위해 90도 사각 모서리 타격 표면을 가지고 있습니다. 핸들은 최적의 균형을 위해 중앙에 장착됩니다. 이 축은 주황색, 노란색, 라임 녹색 및 검정색으로 제공됩니다.
Ultra-Force 볼트 절단기는 철망, 강철 막대, 금속 볼트 및 가이 가닥을 절단하기 위해 25lb의 손 압력을 2000lb의 절단력으로 전환할 수 있습니다.
도끼, 숫양, 큰 망치, D형 장창, 지레 도구로 구성된 다목적 도구입니다. 전체적으로 덴버 도구라고도 하며 정밀 검사, 추출, 절단, 리프팅 및 지르는 응용 프로그램에 사용할 수 있습니다.