그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 어댑터 감소 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | x MNPT 삽입 |
길이 | 2.6 " |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 3917400090 |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1436168 | x MNPT 삽입 | 2.81 " | 1 "x 1-1 / 4" | ₩ 5,197 | ||
1436075 | x MNPT 삽입 | 2.64 " | 1 / 2 "X 1" | ₩ 4,655 | ||
1436101 | x MNPT 삽입 | 2.61 " | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 3,815 | ||
1436102 | x MNPT 삽입 | 2.6 " | 3 / 4 "X 1" | ₩ 4,445 | ||
1436131 | x MNPT 삽입 | 2.6 " | 1" | ₩ 3,920 | ||
1436132 | x MNPT 삽입 | 2.6 " | 1 "x 1-1 / 4" | ₩ 5,512 | ||
1436133 | x MNPT 삽입 | 3.04 " | 1 "x 1-1 / 2" | ₩ 7,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.