플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LASCO 1436075 레드 수 어댑터 인서트 x Mnpt 1/2 x 1 In Pvc | AF7QMQ 22FN90

LASCO 1436075 빨간색 수형 어댑터 인서트 x Mnpt 1/2 x 1 In Pvc

재고 있음 있음
항목: AF7QMQ 모델 : 1436075교차 참조: 22FN90

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 4,655 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목남성 어댑터 감소
본체 재질PVC
색상회색
연결 유형x MNPT 삽입
길이2.64 "
최대 온도140도 F
파이프 크기1 / 2 "X 1"

배송 정보:

선박 높이 (cm)0.41
선박 길이 (cm)0.25
선박 폭 (cm)0.28
HS 코드3917400090

제품 변형

프로덕트모델연결 유형길이파이프 크기가격
LASCO 1436168 빨간색 남성 어댑터 인서트 x Mnpt 1 x 1-1/4인치 Pvc | AB6UYM 22FN96 1436168x MNPT 삽입2.81 "1 "x 1-1 / 4"₩ 5,197
LASCO 1436074 빨간색 남성 어댑터 삽입 x Mnpt 1/2인치 합성 수지 | AF7QMP 22FN89 1436074x MNPT 삽입2.6 "1 / 2 "₩ 4,375
LASCO 1436101 회색 남성 어댑터 인서트 x Mnpt 3/4 x 1/2 Pvc | AF7QMR 22FN91 1436101x MNPT 삽입2.61 "3 / 4 "X 1 / 2"₩ 3,815
LASCO 1436102 빨간색 남성 어댑터 삽입 x Mnpt 3/4 x 1인치 합성 수지 | AF7QMT 22FN92 1436102x MNPT 삽입2.6 "3 / 4 "X 1"₩ 4,445
LASCO 1436131 빨간색 남성 어댑터 삽입 x Mnpt 1인치 합성 수지 | AF7QMU 22FN93 1436131x MNPT 삽입2.6 "1"₩ 3,920
LASCO 1436132 빨간색 수 어댑터 인서트 x Mnpt 1-1/4 x 1인치 Pvc | AF7QMV 22FN94 1436132x MNPT 삽입2.6 "1 "x 1-1 / 4"₩ 5,512
LASCO 1436133 빨간색 남성 어댑터 인서트 x Mnpt 1 x 1-1/2인치 Pvc | AF7QMW 22FN95 1436133x MNPT 삽입3.04 "1 "x 1-1 / 2"₩ 7,997

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LASCO 1436075 빨간색 수형 어댑터 인서트 x Mnpt 1/2 x 1 In Pvc
₩ 4,655 /단위