그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 어댑터 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | x MNPT 삽입 |
길이 | 3.21 " |
최대. 압력 | 170 psi @ 73도 F |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 3917400090 |
모델 | 본체 재질 | 색상 | 연결 유형 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436015 | PVC | 백 | MNPT x 소켓 | 2.54 " | - | 1.5 " | ₩ 2,642 | |
436010BC | PVC | 백 | MNPT x 소켓 | 1.99 " | 450psi @ 73도 F | 1" | ₩ 1,575 | |
436005BC | PVC | 백 | MNPT x 소켓 | 1.57 " | - | 1 / 2 " | ₩ 735 | |
436102 | PVC | 백 | MNPT x 소켓 | 1.83 " | - | 3 / 4 "X 1" | ₩ 1,785 | |
436007BC | PVC | 백 | MNPT x 소켓 | 1.62 " | - | 3 / 4 " | ₩ 787 | |
436012 | PVC | 백 | MNPT x 소켓 | 2.54 " | - | 1.25 " | ₩ 1,645 | |
436020 | PVC | 백 | MNPT x 소켓 | 2.67 " | - | 2" | ₩ 3,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.