항목 | 축차 |
색상 | 검정 |
지름 | 11.4 " |
보유 | 8 x 100 Ml 배 모양 플라스크 |
자재 | PTFE |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 보유 | 자재 | 튜브 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7548400 | 24 mL 튜브 0.5 개 | 3.9 | 1.1 | 24 mL 튜브 0.5 개 | PTFE 코팅 알루미늄 | 0.5 mL | 3.9 | ₩ 1,537,252 | ||
7548500 | 24 mL 튜브 1.5 개 | 3.9 | 1.1 | 24 mL 튜브 1.5 개 | PTFE 코팅 알루미늄 | 1.5 mL | 3.9 | ₩ 1,780,607 | ||
7548600 | 10 mL 바이알 | 5.5 | 1.6 | 10 mL 바이알 | PTFE 코팅 알루미늄 | 10 mL | 5.5 | ₩ 1,551,007 | ||
7548700 | 15mL 바이알 | 5.8 | 1.6 | 15mL 바이알 | PTFE 코팅 알루미늄 | 15mL | 5.8 | ₩ 1,271,095 | ||
7548800 | 30 mL 바이알 | 5.5 | 1.7 | 30 mL 바이알 | PTFE 코팅 알루미늄 | 30 mL | 5.5 | ₩ 1,271,095 | ||
7553000 | - | 11.4 " | - | 표준 Microtiter 플레이트 6 개 또는 Deep Well 플레이트 3 개 | 알류미늄 | - | 6" | ₩ 5,722,307 | ||
7553001 | - | 11.4 " | - | 표준 Microtiter 플레이트 6 개 또는 Deep Well 플레이트 3 개 | PTFE | - | 6" | ₩ 7,650,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.