LABCONCO
필터
실험실 비품들
에어/공기압
작업공구
용접
안전
HVAC 및 냉각기
선박/차량정비용품
실험실 비품들 필터
실험실 흄후드 및 액세서리전체보기
덕트 형 흄 후드 최대 1120 CFM의 공기 흐름을 전달할 수있는 벤치 탑, 테이블 및 바닥 장착 흄 후드; 유독성 연기, 증기 및 먼지로부터 사람을 보호하기 위해 실험실에서 사용하도록 설계
덕트리스 흄 후드 HEPA 또는 탄소 필터를 특징으로하는 로우 프로파일 및 휴대용 인클로저는 작업 환경에서 특정 유해 가스 및 증기를 제거하고 사용자를 보호합니다. 병리학 자 및 조직 기술자를 위해 특별히 설계되었습니다.
흄 후드 액세서리 안전 인클로저, 교체 백, 형광등, 연기 흡수제, 캐노피 키트 및 Labconco 연기 후드와 함께 사용할 수 있는 기타 액세서리를 포함합니다. 높이 조절이 가능한 다리와 에폭시 코팅된 강철 프레임이 있는 텔레스코핑 베이스 스탠드도 사용 가능
흄 후드 캐비닛 및 스탠드 Labconco 흄 후드와 함께 사용하기위한 강철로 만든 생물 안전 스탠드 및 캐비닛; 깨끗한 작업 환경을 조성하고 독성 물질로부터 인력을 보호하도록 설계되었습니다.
흄 후드 필터 흄 후드 작업 표면 글러브 박스
실험실 장비전체보기
원심 분리기 5 ~ 60A 범위의 전류 속도로 건조 증발기 및 농축기; 샘플을 종말점 값으로 줄이기 위해 실험실에서 사용하도록 설계되었습니다. 진공 농축기에서 증발 된 액체를 수집하는 데 사용되는 콜드 트랩은 50 가지 냉장 온도 (섭씨 -84도, -105도 및 -XNUMX도)에서도 사용 가능합니다.
드라이 배스 셰이커 및 로테이터
랩콘코 소개
Labconco는 광범위한 실험실 안전 및 환기 제품 라인을 제공합니다. Labconco 카탈로그에는 다양한 흄 후드, 원심 분리기, 작업대, 필터, 건식 수조 및 실험실 보관 제품이 포함되어 있습니다. 환기 제품 범위에는 다양한 공기 흐름 용량과 치수의 덕트 및 덕트리스 흄 후드가 포함됩니다. Labconco의 조합 안전 캐비닛, 보관 캐비닛 및 전송 캐비닛은 흄 후드를 완벽하게 지원하며 실험실 장비를 보관하는 데 사용됩니다. 이 회사는 또한 HEPA 필터, 흄 후드 필터 및 진공 펌프와 같은 다양한 대체 제품을 제조합니다. 모든 Labconco 제품은 ETL 테스트 실험실 표준을 따릅니다.