DAYTON 전기 후크 장착 체인 호이스트, 15피트 리프트
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 최소 후크 사이 | 모터 HP | 리빙 | 분류 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GTC9 | 300의 파운드 | 3.0 | 300의 파운드 | 14.5 " | 0.16 | 1 | H2 | 4.625 " | ₩ 1,697,220 | |
B | 2GTD2 | 500의 파운드 | 3.0 | 500의 파운드 | 16 " | 0.16 | 2 | H2 | 4.625 " | ₩ 2,367,995 | |
B | 2GTD4 | 800의 파운드 | 3.0 | 800의 파운드 | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | ₩ 2,341,955 | |
C | 2GTD6 | 1000의 파운드 | 10.0 | 1000의 파운드 | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | ₩ 5,012,682 | |
C | 2GXH1 | 1000의 파운드 | 10 | 1000의 파운드 | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32 " | ₩ 5,072,182 | |
D | 2GXH4 | 2000의 파운드 | 16 | 2000의 파운드 | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64 " | ₩ 5,104,715 | |
E | 2GTD8 | 2000의 파운드 | 10.0 | 2000의 파운드 | 22.437 " | 0.66 | 2 | H2 | 7.375 " | ₩ 4,498,515 | |
F | 2GXH7 | 4000의 파운드 | 16 | 4000의 파운드 | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64 " | ₩ 6,479,375 |
전기 후크 장착 체인 호이스트, 15피트 리프트
Dayton 15피트 전기 체인 호이스트는 체인으로 감긴 드럼 덕분에 화물을 더 빠르게 들어 올리거나 내리는 데 이상적입니다. 이 15피트 호이스트에는 호이스트 속도를 올리거나 내리고 가속/감속하기 위한 전기 모터와 펜던트 컨트롤러가 있습니다. 이 전기 호이스트는 열 보호 기능을 제공하며 강철 압연 빔에 설치됩니다. 전자기 브레이크와 통합되어 들어 올리는 동안 하중이 떨어지는 것을 방지합니다. 300, 500, 800, 1000, 2000 및 4000lb 부하 용량으로 제공되는 광범위한 전기 체인 호이스트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팬 프레임
- U 자형 형광등
- 하이 베이 형광등
- 용접 그라운드
- 유압 워터 펌프
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 카펫 도구 키트
- 글루/에폭시
- 관축 팬 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- SHEPHERD CASTER 60mm 나사산 스템 마운트
- SPEEDAIRE 에어 래칫 렌치, 10인치 길이
- TAPCO 사인 브라켓 U- 채널
- ASHLAND CONVEYOR 스프로킷 롤러
- SPEAKMAN 첼시 컬렉션 시리즈
- DIXON 인라인 유량 제어 밸브
- PETERSEN PRODUCTS 고압 캡
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 80 체인
- BALDOR / DODGE SCED, 넓은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 감속기, 크기 17